Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-12SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 12Mm, 5PK | AE3EWU 5CY86

APPROVED VENDOR DHO-12SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 12 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3EWU Malli: DHO-12SARistiviite: 5CY86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.25mm
Sopii Groove Dia.12.50mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Varten Bore Dia.12mm
Ilmainen OD13.00mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.11mm
Reikä dia.1.5mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC47-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-12SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 12 mm, 5PK
€15.46 /pakkaus