SQUARE D FA24035AC Molded Case Circuit Breaker, 35A, 2P, 18kAIC at 480V | CE6JBE

SQUARE D FA24035AC Molded Case -virtakatkaisija, 35A, 2P, 18kAIC 480V

Tuote: CE6JBE Malli: FA24035AC
€869.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria35
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D FA24035AC katkaisija, joka soveltuu asennettavaksi sähköisiin ohjauspaneeleihin ja kytkintauluihin suojaamaan sähköpiirejä ja laitteita ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkiä että välittömiä toimintoja, jotka reagoivat voimakkaisiin virtapiikkeihin kerralla samalla välttäen laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu varmistaa asennuksen helppouden ja kuormitettavat sivuholkit vaivatonta johdotusta varten
    • Mahtuu 14-1 AWG-kupari- ja 12-1 AWG-alumiinijohdotukseen
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA24035AC Molded Case -virtakatkaisija, 35A, 2P, 18kAIC 480V
€869.39 / yksikkö