SQUARE D DU323-turvakytkin 240VAC 3PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9FZT 1H264

SQUARE D DU323 turvakytkin 240 VAC 3PST 100 A AC

Varastossa
Tuote: AG9FZT Malli: DU323Ristiviite: 1H264

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC100
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys6.500 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus17.5 "
HP30 hv @ 240 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite240 VAC
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D DU221RB Single-Throw -turvakytkin, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PSST2217.7 "3.8 "€147.76
SQUARE D DU321-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PSST3337.2 "3.6 "€100.09
SQUARE D DU321RB-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PSST3337.7 "3.8 "€238.69
SQUARE D DU322-turvakytkin 240 VAC 3PST 60 A AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PSST3337.2 "3.6 "€147.76
SQUARE D DU322RB-turvakytkin 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PSST3337.7 "3.8 "€349.92
SQUARE D DU323RB-turvakytkin 240VAC 3PST 100 ampeeria AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PSST33310.5 "6.500 "€605.98
SQUARE D DU222RB-turvakytkin 240VAC 2PST 60 A AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PSST2217.7 "3.8 "€255.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DU323 turvakytkin 240 VAC 3PST 100 A AC
€350.69 / yksikkö