AKRO-MILS 33168 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot


Suodattaa
Maali: joustin , Korkeus: 10" - 12"8" - 10" , Sisäkorkeus: 7 9 / 16 " , Sisäpituus: 14 15 / 16 " , Pituus: 16 "- 18" , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 7 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 11 , Ulkokorkeus: 8" , Ulkopituus: 16 1 / 2 " , Ulkoleveys: 10 7 / 8 " , Kantavuus: 40 lbs.
TyyliMalliVäriSisäleveysKantavuuspaketti MääräHinta (ei alv)
A
33168SININEN
sininen9 5 / 16 "35 lb6€36.24
B
33168 SCLAR
Poista valinta14 15 / 16 "40 lb504€35.39
C
33168HARMAA
Harmaa9 5 / 16 "35 lb6€36.24
D
33168RED
punainen9 5 / 16 "35 lb6€36.24

33168 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot

Akro-Mils-sarjan 33168 muoviset jaettavat säilytyslaatikot soveltuvat parhaiten osien tai komponenttien tehokkaaseen varastointiin ja järjestämiseen prosessin sisällä tapahtuvissa siirtosovelluksissa. Nämä yksiköt ovat yhteensopivia useimpien telineiden, hyllyjen ja automaattisten materiaalinkäsittelylaitteiden kanssa. Ne on varustettu jakolaitteilla, jotka auttavat luomaan satoja mukautetun kokoisia säilytyslokeroita (niinkin pieniä kuin 1-1 / 8 tuumaa) ja raskaisiin pinoamisvanteisiin, joissa on ulkoreunus, mikä lisää voimaa. Joissakin malleissa on lisävarusteena saatavat napsautettavat kannet, jotka pitävät sisäosan turvallisena ja pölyttömänä. Valitse laaja valikoima näistä Akro-Grid-jakolaatikoista, jotka ovat saatavana sinisenä, harmaana, kirkkaana ja punaisena Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?