Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D DU322-turvakytkin 240 VAC 3PST 60 A AC | AG9FZQ 1H262

SQUARE D DU322 turvakytkin 240 VAC 3PST 60 A AC

Varastossa
Tuote: AG9FZQ Malli: DU322Ristiviite: 1H262
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
€147.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC60
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys3.6 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus9.2 "
HP15 hv @ 240 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite240 VAC
Leveys7.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D DU221RB Single-Throw -turvakytkin, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PSST2217.7 "3.8 "€147.76
SQUARE D DU321-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PSST3337.2 "3.6 "€100.09
SQUARE D DU321RB-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PSST3337.7 "3.8 "€238.69
SQUARE D DU322RB-turvakytkin 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PSST3337.7 "3.8 "€349.92
SQUARE D DU323-turvakytkin 240VAC 3PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9FZT 1H264 DU32311003PSST33310.5 "6.500 "€350.69
SQUARE D DU323RB-turvakytkin 240VAC 3PST 100 ampeeria AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PSST33310.5 "6.500 "€605.98
SQUARE D DU222RB-turvakytkin 240VAC 2PST 60 A AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PSST2217.7 "3.8 "€255.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DU322 turvakytkin 240 VAC 3PST 60 A AC
€147.76 / yksikkö