SQUARE D DTU224NRB-turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 200 A AC AH2PHT 2JYV9

SQUARE D DTU224NRB turvakytkin 240 VAC/DC 2PDT 200 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PHT Malli: DTU224NRBRistiviite: 2JYV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,809.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC200
Yhteydenottolomake2PDT
Syvyys10.6 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus32.5 "
HP15 hv @ 240 VAC
IP-luokitus14
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi3R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite240 VAC/DC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)86
Laivan leveys (cm)59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysKorkeusHPIP-luokitusNEMA-kotelotyyppiJohtimien lukumääräHinta
SQUARE D DTU222-turvakytkin 240 VAC / DC 2PDT 60 A AC | AG9GFE 1MN30 DTU22212 "607"3"10 hv @ 240 VAC2012€1,344.39
SQUARE D DTU223 Turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 100 A AC | AG9GFF 1MN31 DTU22312 "1007"3"15 hv @ 240 VAC2012€1,702.86
SQUARE D DTU223RB-turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 100 ampeeria AC | AG9GFN 1MN40 DTU223RB12 "1007"30.5 "15 hv @ 240 VAC143R2€1,711.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DTU224NRB turvakytkin 240 VAC/DC 2PDT 200 A AC
€3,809.81 / yksikkö