REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Potkurin halkaisija 36 tuumaa 7/8 reikä | AD7VBA 4GMP2

REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Vaihtopotkurin halkaisija 36 tuumaa 7/8 reikä

Varastossa
Tuote: AD7VBA Malli: DP3604-27.5 R 0.875Ristiviite: 4GMP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
Pora Dia.7 / 8 "
Drive TypeVyö
HP1/2
Terien lukumäärä4
Piki29 tutkinto
Potkurin dia.36 "
KiertoCW kohti vastuuvapautta
RPM600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4655
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Navan sijainti (purkaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.HPMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiPotkurin dia.KiertoHinta
REVCOR T2603-24 Varapotkuri 26 tuumaa 24 piki | AA2PNR 10W946 T2603-241 / 2 "-850324 astetta26 "CCW€135.36
REVCOR RS1783-29 R potkurin halkaisija 17.8 tuumaa 29 asteen nousu | AD7CTM 4DLJ1 RS 1783-29 R1 / 2 "-1100329 astetta17.8 "CW€131.37
REVCOR 606123-SGL Potkurin halkaisija 19 tuumaa 30 asteen nousu | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 astetta19 "CCW€101.90
REVCOR ZS2003-24 R Potkurin halkaisija 20 tuumaa 34 asteen nousu | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 astetta20 "CW€137.18
REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Vaihtopotkurin halkaisija 48 tuumaa 3/4 reikä | AD7VBC 4GMP5 DP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 tutkinto48 "CW kohti vastuuvapautta€823.73
REVCOR P3606-32 R 1.00 Vaihtopotkurin halkaisija 36 tuumaa 1 tuuman reikä | AD7VBD 4GMP8 P3606-32 R 1.001"1/2-632 tutkinto36 "CW kohti vastuuvapautta€736.35
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Potkurin halkaisija 48 tuumaa 7/8 reikä | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 tutkinto48 "CW kohti vastuuvapautta€1,315.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Vaihtopotkurin halkaisija 36 tuumaa 7/8 reikä
€717.73 / yksikkö