SQUARE D DTU222-turvakytkin 240 VAC / DC 2PDT 60 A AC | AG9GFE 1MN30

SQUARE D DTU222 turvakytkin 240 VAC/DC 2PDT 60 A AC

Varastossa
Tuote: AG9GFE Malli: DTU222Ristiviite: 1MN30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,344.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC60
Yhteydenottolomake2PDT
Syvyys7"
VelvollisuusRaskas
Korkeus3"
HP10 hv @ 240 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite240 VAC/DC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.345
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysKorkeusHPIP-luokitusNEMA-kotelotyyppiJohtimien lukumääräHinta
SQUARE D DTU223 Turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 100 A AC | AG9GFF 1MN31 DTU22312 "1007"3"15 hv @ 240 VAC2012€1,702.86
SQUARE D DTU223RB-turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 100 ampeeria AC | AG9GFN 1MN40 DTU223RB12 "1007"30.5 "15 hv @ 240 VAC143R2€1,711.91
SQUARE D DTU224NRB-turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 200 A AC AH2PHT 2JYV9 DTU224NRB24 "20010.6 "32.5 "15 hv @ 240 VAC143R3€3,809.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DTU222 turvakytkin 240 VAC/DC 2PDT 60 A AC
€1,344.39 / yksikkö