SQUARE D DT223 turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 100 ampeeria vaihtovirta | AH2NXR 2JWC3

SQUARE D DT223 turvakytkin 240 VAC/DC 2PDT 100 A AC

Varastossa
Tuote: AH2NXR Malli: DT223Ristiviite: 2JWC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,774.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC100
Yhteydenottolomake2PDT
Syvyys6.8 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus38 "
HP15 hv @ 240 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite240 VAC/DC
Leveys11.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7515
Laivan korkeus (cm)103.63
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakerasia (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro RFK10
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeJohtimien lukumääräLeveysSyvyysKorkeusHPHinta
SQUARE D DT223RB-turvakytkin 240VAC / DC 2PDT 100 ampeeria AC | AH2NXT 2JWC5 DT223RB3R1002PDT28.1 "6.6 "38 "15 hv @ 240 VAC€4,664.89
SQUARE D H221NEI-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 30 A AC | AH2PCF 2JYA5 H221NEI1302PSST38.9 "6"17.3 "3 hv @ 240 VAC€1,133.38
SQUARE D H225-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002PSST227.6 "13.1 "50.2 "50 HP @ 250 VDC€3,961.48
SQUARE D H225AWK-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002PSST226.2 "10.1 "46.2 "50 HP @ 250 VDC€8,824.67
SQUARE D H225DS-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4X, 54002PSST222 "11 "32 "50 HP @ 250 VDC€29,789.25
SQUARE D H225R-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002PSST222 "11 "32 "50 HP @ 250 VDC€5,644.89
SQUARE D H226 turvakytkin 240VAC/DC 2PST 600 A AC | AH2PEW 2JYK4 H22616002PSST227.6 "10.1 "50.2 "75 hv @ 240 VAC, 200 hv @ 240 VAC, 50 hv @ 250 VDC€8,189.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DT223 turvakytkin 240 VAC/DC 2PDT 100 A AC
€3,774.49 / yksikkö