Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER 659600 Kaapelin korkeusmittari 6 riviä 10-50 jalkaa | AC9KED 3GZX8

MEGGER 659600 Kaapelin korkeusmittari 6 riviä 10–50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9KED Malli: 659600Ristiviite: 3GZX8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,764.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin korkeusmittari
tarkkuus+/- 0.5% +/- 2 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttönestekidenäyttö
MittayksikötJalat ja tuumat tai metrit
Johtimien lukumäärä6
Käyttölämpötila alue14-104 astetta F
Virtalähde(1) 9 V: n akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaIE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Kaapeleiden välinen etäisyys (5.9 ")
    • Alue @ 1 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (10-50 jalkaa)
    • Alue @ 1/2 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (10-50 jalkaa)
    • Alue @ 1/4 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (10-39 jalkaa)
    • Alue @ 1/8 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (10-32 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MEGGER 659600E Kaapelikorkeusmittari 6 johtoa 10 - 75 jalkaa | AC9KEE 3GZX9 659600E€2,078.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER 659600 Kaapelin korkeusmittari 6 riviä 10–50 jalkaa
€1,764.39 / yksikkö