SPEEDAIRE 5PDZ8 ilmansylinteri kaksitoiminen 29.18 tuuman pituus | AE6ATV

SPEEDAIRE 5PDZ8-ilmasylinteri, kaksitoiminen 29.18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ATV Malli: 5PDZ8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,400.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata353 lb
Max. Paine116 psi
MountNapautetut päätykannet
Kokonaispituus29.18 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko3 / 8 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti15 "
Temp. alue-22 - 176 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PDZ7 -ilmansylinteri kaksitoiminen 23.18 tuuman pituus | AE6ATU 5PDZ723.18 "9"€1,094.66
SPEEDAIRE 5PEA1 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 50.18 tuuman pituus | AE6AWV 5PEA150.18 "36 "€1,825.78
SPEEDAIRE 5PEA3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 56.18 tuuman pituus | AE6AWW 5PEA356.18 "42 "€1,875.42
SPEEDAIRE 5PEA4 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 59.18 tuuman pituus | AE6AWX 5PEA459.18 "45 "€1,980.30
SPEEDAIRE 5PEA5 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 62.18 tuuman pituus | AE6AWY 5PEA562.18 "48 "€2,086.47
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 5PEA6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 65.18 tuuman pituus | AE6AWZ 5PEA665.18 "51 "€2,105.17
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 5PEA9 ilmansylinteri kaksitoiminen 74.18 tuuman pituus | AE6AXA 5PEA974.18 "60 "€2,352.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PDZ8-ilmasylinteri, kaksitoiminen 29.18 tuuman pituus
€1,400.10 / yksikkö