Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D D322N-turvakytkin 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZG 1H254

SQUARE D D322N turvakytkin 240 VAC 3PST 60 A AC

Varastossa
Tuote: AG9FZG Malli: D322NRistiviite: 1H254

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€494.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC60
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys4.9 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus14.6 "
HP15 hv @ 240 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite240 VAC
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1625
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)19.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACYhteydenottolomakeNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D D211N turvakytkin, yleiskäyttöinen, sulake, 30 A, 2 napaa, 3 hv, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NTeräs30DPST12337 1 / 4 "€145.71
SQUARE D D221N-turvakytkin 240 VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NTeräs302PSST12317.2 "€179.80
SQUARE D D221NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBSinkitty teräs302PSST3R2317.7 "€267.42
SQUARE D D222N-turvakytkin 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NTeräs602PSST12317.5 "€306.47
SQUARE D D222NRB-turvakytkin 240 VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBSinkitty teräs602PSST3R2317.5 "€571.84
SQUARE D D223NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9FZD 1H251 D223NRBSinkitty teräs1002PSST3R23110.5 "€839.36
SQUARE D D321N-turvakytkin 240 VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252 D321NTeräs303PSST13437.2 "€274.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D D322N turvakytkin 240 VAC 3PST 60 A AC
€494.35 / yksikkö