Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ CC156.0 -lämpöyksikkö 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646

SQUARE D CC156.0 lämpöyksikkö 73.7 - 104a

Varastossa
Tuote: AF6PKV Malli: CC156.0Ristiviite: 1H646

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöyksikkö
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / Avoin ja iso kotelo80.2
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / Vakiokotelo73.70
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / Avoin ja iso kotelo104
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / Vakiokotelo93.9
Täyden kuorman ampeerit73.7 ja 104
TunnistusmenetelmäSulava seos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8538904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / Avoin ja iso koteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / VakiokoteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / Avoin ja iso koteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / VakiokoteloTäyden kuorman ampeeritHinta
NELIÖ CC103.0 -lämpöyksikkö 61.3 - 77.0a | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 ja 77.0€68.64
NELIÖ CC112.0 -lämpöyksikkö 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 ja 79.0€69.97
NELIÖ CC121.0 -lämpöyksikkö 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643 CC121.070.966.3084.778.166.3 ja 84.7€73.66
NELIÖ CC132.0 -lämpöyksikkö 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644 CC132.073.969.0091.180.769.0 ja 91.1€73.58
NELIÖ CC143.0 -lämpöyksikkö 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 ja 98.1€71.45
NELIÖ CC167.0 -lämpöyksikkö 76.5 - 113a | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 ja 113€72.95
NELIÖ CC180.0 -lämpöyksikkö 78.4 - 123a | AF6PKX 1H648 CC180.08678.4012311278.4 ja 123€72.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D CC156.0 lämpöyksikkö 73.7 - 104a
€68.67 / yksikkö