FABORY B30575.037.0001 Drop-In ankkuri, Teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkuri Halk., 400PK | CG7DTC 178J51

FABORY B30575.037.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., 400PK

Tuote: CG7DTC Malli: B30575.037.0001Ristiviite: 178J51
€298.56 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1 9 / 16 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.3 / 8 vuonna
Poranterän koko1 / 2 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys1 9/16 tuumaa
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "-16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30575.037.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., 400PK
€298.56 /pakkaus