Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NET8 Sinker Nail 6D X 1-7/8 tuumaa pituus, 275PK | AD8XBB

APPROVED VENDOR 4NET8 Sinker Nail 6D X 1-7/8 tuuman pituus, 275PK

Varastossa
Tuote: AD8XBB Malli: 4NET8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinker Nail
Noin Pkg. Määrä275
Halkaisija0.091 "
Suorittaa loppuunVinyyli
Mitata13
Pää Dia.15 / 64 "
Head TypeTasainen ruudullinen
Pituus1.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko6d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7317005540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NET8 Sinker Nail 6D X 1-7/8 tuuman pituus, 275PK
€11.46 /pakkaus