Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D AL800SN Kotelon neutraali kokoonpano Al / cu | AF9HNK 2JWZ2

SQUARE D AL800SN Kotelo neutraali kokoonpano Al/cu

Varastossa
Tuote: AF9HNK Malli: AL800SNRistiviite: 2JWZ2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€518.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeutraali asennussarja
Ampeeria1000
KapellimestariAlumiini ja kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4615
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maadoitusjohtimen koko ((1) 6 AWG - 250 kcmil)
    • Pääjohtimen koko ((3) 3/0 AWG - 500 Kcmil)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELIÖ D 400SN neutraali kokoonpano | AH2NMG 2CP19 400SN400€301.27
SQUARE D SN100FA neutraali asennussarja, 100 A ampeeria, uppo-/pinta-asennus | CU4FWM 2CR90 SN100FA-€148.88
SQUARE D SN400LA neutraali asennussarja, 400 A ampeeria, uppo-/pinta-asennus | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-€300.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D AL800SN Kotelo neutraali kokoonpano Al/cu
€518.36 / yksikkö