Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 400SN neutraali kokoonpano | AH2NMG 2CP19

SQUARE D 400SN neutraali kokoonpano

Varastossa
Tuote: AH2NMG Malli: 400SNRistiviite: 2CP19

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€301.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeutraali asennussarja
Ampeeria400
KapellimestariAlumiini ja kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pääjohtimen koko: (1) 1 AWG - 600 Kcmil / (2) 1 AWG - 250 Kcmil
    • Maadoitusjohtimen koko: (2) 14 - 1/0 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
Neliö D AL800SN Kotelon neutraali kokoonpano Al / cu | AF9HNK 2JWZ2 AL800SN1000€518.36
SQUARE D SN100FA neutraali asennussarja, 100 A ampeeria, uppo-/pinta-asennus | CU4FWM 2CR90 SN100FA-€148.88
SQUARE D SN400LA neutraali asennussarja, 400 A ampeeria, uppo-/pinta-asennus | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-€300.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 400SN neutraali kokoonpano
€301.27 / yksikkö