Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D AL250JD Korvasarja, Mekaaninen, 200A - 250A, Alumiini | AF6PUQ 1MBC7

SQUARE D AL250JD korvasarja, mekaaninen, 200A - 250A, alumiini

Varastossa
Tuote: AF6PUQ Malli: AL250JDRistiviite: 1MBC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug -sarja
Ampeeria250
KaapelimateriaaliAlumiini, kupari
Yhteyden sijaintiVastavirta myötävirta
Nykyinen arvostelu200A-250A
Sisältää(3) Mekaaninen korvake
MateriaaliAlumiini
AsennustyyppiRuuveilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8538908020

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D AL250JD -alumiinikorvake on sähköliitin, jota käytetään teollisuusympäristöissä luomaan turvalliset ja luotettavat liitännät alumiinijohtimien ja sähkökomponenttien, kuten katkaisijoiden, kytkimien ja paneelien, välille.

Ominaisuudet:

  • Neliönmuotoinen D AL250JD alumiinikorvake soveltuu sekä ylä- että alavirran liitäntöihin, mikä helpottaa asennuksen joustavuutta.
  • Siinä on ruuvikiinnitys, joka varmistaa vakauden ja vähentää huoltotarvetta.
  • Tässä korvakkeessa on alumiinirakenne, joka takaa sähkönjohtavuuden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen.
  • Se sopii 3 AWG:n ja 350 MCM:n välillä olevien lankojen kokoihin.
  • Tämän alumiinikorvan linjan nimellisvirta on 200 - 250 A ja sitä voidaan käyttää jännitteellä 600 VAC asti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko alumiinirunkoa käyttää sekä kierrettyjen että kiinteiden johtojen kanssa?

A. Alumiininen korvake on suunniteltu toimimaan sekä kierteitetyillä että umpinaisilla alumiinijohtimilla.

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee ottaa huomioon käytettäessä alumiinikorvaa?

A. Oikeat puristustekniikat, vääntömomenttimääritykset ja puhtaat ja asianmukaisesti kuoritut johtimet turvallisia ja luotettavia liitäntöjä varten.

K. Kuinka asentaa Square D AL250JD alumiinikorvake?

V. Asennusprosessiin kuuluu langan kuoriminen, korvakkeen puristaminen lankaan ja korvakkeen kiinnittäminen tukevasti haluttuun komponenttiin oikeita vääntömomenttimäärityksiä käyttäen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D AL150HD Korvasarja, Mekaaninen, 15A - 150A, 14 - 3/0 AWG | AF6PUN 1MBC5 AL150HD150€85.53
SQUARE D AL175JD Korvasarja, Mekaaninen, 150A - 175A, Alumiini | AF6PUP 1MBC6 AL175 JD175€254.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D AL250JD korvasarja, mekaaninen, 200A - 250A, alumiini
€241.46 / yksikkö