HYVÄKSYTTY VENDOR 2FDJ4 Rumpusekoitin 4 1/2 tuuman halkaisija korkea viskositeetti | AB9UNZ

APPROVED VENDOR 2FDJ4-rumpusekoitin, 4 1/2 tuuman halkaisija, korkea viskositeetti

Varastossa
Tuote: AB9UNZ Malli: 2FDJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusekoitin
rakentaminenMaalattu teräs
Pää Dia.4.5 "
Head TypeKierre
Pituus24.5 "
Maks. Kierrosluku500
Akselin dia.7/16 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPää Dia.Maks. KierroslukuHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2FDJ2 -rummusekoitin 4 1/8 tuuman halkaisija Matala viskositeetti | AB9UNX 2FDJ2Nikkelipinnoitettu teräs4.125 "800€22.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 2FDJ3 -rumpusekoitin 4 5/8 tuuman halkaisija, keskiviskositeetti | AB9UNY 2FDJ3Maalattu teräs4.625 "700€30.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ4-rumpusekoitin, 4 1/2 tuuman halkaisija, korkea viskositeetti
€30.52 / yksikkö