Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D AL150HD Korvasarja, Mekaaninen, 15A - 150A, 14 - 3/0 AWG | AF6PUN 1MBC5

SQUARE D AL150HD-korvasarja, mekaaninen, 15A - 150A, 14 - 3/0 AWG

Varastossa
Tuote: AF6PUN Malli: AL150HDRistiviite: 1MBC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug -sarja
Ampeeria150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D AL175JD Korvasarja, Mekaaninen, 150A - 175A, Alumiini | AF6PUP 1MBC6 AL175 JD175€254.31
SQUARE D AL250JD Korvasarja, Mekaaninen, 200A - 250A, Alumiini | AF6PUQ 1MBC7 AL250 JD250€241.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D AL150HD-korvasarja, mekaaninen, 15A - 150A, 14 - 3/0 AWG
€85.53 / yksikkö