GRAINGER SB70D0620080X1W2D Fully Threaded Stud, 5/8 11 Thread Size, Steel, Grade B7, Fluoropolymer | CP9RMV 803FL3

GRAINGER SB70D0620080X1W2D Täyskierteinen tappi, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri

Varastossa
Tuote: CP9RMV Malli: SB70D0620080X1W2DRistiviite: 803FL3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,525.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB70D0620080X1W2D Täyskierteinen tappi, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri
€1,525.61 /pakkaus