KUNKLE 0001-D01-PC0060 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman tuloaukon koko, ei-koodihöyry, 60 PSI, ruostumaton teräs | CN3BGU 11338717

KUNKLE 0001-D01-PC0060 turvapaineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulokoko, ei-koodihöyry, 60 PSI, ruostumaton teräs

Tuote: CN3BGU Malli: 0001-D01-PC0060Ristiviite: 11338717
€292.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KUNKLE 0001-D01-LC0015 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman tulokoko, höyry, ruostumaton teräs | CN2UGK 11338714 0001-D01-LC0015€292.85
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0001-E01-KC0100 Turvapaineventtiili, 1 tuuman tuloaukon koko, ilma/kaasu, 100 PSI, ruostumaton teräs | CN2UHB 11338812 0001-E01-KC0100€363.34
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0001-D02-KC0055 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman tuloaukon koko, ilma/kaasu, 55 PSI, ruostumaton teräs | CN2UMZ 11336834 0001-D02-KC0055€309.73
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0001-C02-KC0200 Turvapaineventtiili, 1/2 tuuman tuloaukon koko, tärinänvaimennin, ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN2UNM 11332662 0001-C02-KC0200€309.73
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0001-C04-KC Turvapaineventtiili, 1/2 tuuman tuloaukon koko, ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN2VEE 11341036 0001-C04-KC€506.29
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0001-E01-KC0050 Turvapaineventtiili, 1 tuuman tuloaukon koko, ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN2XKZ 11328775 0001-E01-KC0050€363.34
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0001-E01-KC0060 Turvapaineventtiili, 1 tuuman tuloaukon koko, ilma/kaasu, 60 PSI, ruostumaton teräs | CN2XLA 11328776 0001-E01-KC0060€363.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0001-D01-PC0060 turvapaineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulokoko, ei-koodihöyry, 60 PSI, ruostumaton teräs
€292.85 / yksikkö