Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9070TF50D20 Trans-sulatettu In208/240/480v Out120v 50va | AF6QCE 1YUW2

SQUARE D 9070TF50D20 Trans-sulake In208/240/480v Out120v 50va

Varastossa
Tuote: AF6QCE Malli: 9070TF50D20Ristiviite: 1YUW2
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
€375.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys3.38 "
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Korkeus4.25 "
Hz50/60
Tulojännite208/240/480 VAC
AsennusPaneeli
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus50VA
Leveys3.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fuusioitunut (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVA-luokitusSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusLähtöjänniteHinta
Neliö D 9070T200D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Lähtö 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPaneeli24 VAC€423.37
NELIÖ 9070T100D20 muuntaja In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPaneeli120 VAC€335.61
Neliö D 9070T200D23 Muuntaja sisään 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPaneeli24 VAC€423.37
Neliö D 9070T150D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€325.41
Neliö D 9070T200D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€423.37
NELIÖ 9070T150D14 Muuntaja sisään 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli24 VAC€325.41
NELIÖ 9070T200D13 Muuntaja In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPaneeli12 / 24 VAC€423.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070TF50D20 Trans-sulake In208/240/480v Out120v 50va
€375.83 / yksikkö