Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D 9070T75D14 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1-vaiheinen AF7TAN 22LR89

SQUARE D 9070T75D14 Luokka 2 Muuntaja 24vac 75 Va 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF7TAN Malli: 9070T75D14Ristiviite: 22LR89
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
€302.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.3 "
Kotelon viimeistelyEi eristetty
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.6 "
Hz50/60
Tulojännite208 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
VA-luokitus75
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta
NELIÖ 9070TF50D13 Luokan 2 muuntaja 12 / 24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4 9070TF50D133"4"120 VACLaippa12 / 24 VAC503"€520.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070T75D14 Luokka 2 Muuntaja 24vac 75 Va 1-vaihe
€302.31 / yksikkö