Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9070TF50D13 Luokan 2 muuntaja 12 / 24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4

SQUARE D 9070TF50D13 Luokka 2 Muuntaja 12/24vac 50 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AF6QCG Malli: 9070TF50D13Ristiviite: 1YUW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys3"
Kotelon viimeistelyEi loppua
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus4"
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusLaippa
Lähtöjännite12 / 24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
VA-luokitus50
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8504314065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta
NELI D 9070T75D14 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1-vaiheinen AF7TAN 22LR89 9070T75D144.3 "3.6 "208 VACSeinä24 VAC754.1 "€302.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070TF50D13 Luokka 2 Muuntaja 12/24vac 50 Va 1 Ph
€520.10 / yksikkö