Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9070T50D1 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 50VA, 1-vaihe, 240 x 480 V ensisijainen, 120 V toissijainen | AG7BUL 4R874

SQUARE D 9070T50D1 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 50VA, 1-vaihe, 240 x 480 V ensisijainen, 120 V toissijainen

Varastossa
Tuote: AG7BUL Malli: 9070T50D1Ristiviite: 4R874

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys3"
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Kotelon tyyppiavoin
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus2.56 "
Hz50/60
Tulojännite240V AC, 480V AC
AsennusJalka
Lähtöjännite120V AC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus50VA
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9070T50D1 -muuntaja tarjoaa sähköeristyksen ja jännitteen alenemisen muunnoksen valmistus-, automaatio- ja robotiikka- ja sähkönjakeluteollisuudessa. Se muuntaa korkeammat tulojännitteet alhaisemmiksi lähtöjännitteiksi, jotka sopivat ohjauskomponenttien virransyöttöön.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on yksivaiheisilla ja kolmivaiheisilla ohjausmuuntajilla?

A. Yksivaiheiset muuntajat on suunniteltu sovelluksiin, joissa on yksivaiheinen virtalähde, kun taas kolmivaiheisia muuntajia käytetään järjestelmissä, joissa on kolmivaiheinen teho. Kolmivaiheiset muuntajat ovat yleisempiä teollisissa olosuhteissa niiden tehokkuuden ja tehonjakeluominaisuuksien vuoksi.

K. Tarvitsevatko ohjausmuuntajat huoltoa?

V. Yleensä ohjausmuuntajissa on vähän huoltoa vaativia komponentteja. Suosittelemme kuitenkin säännöllisiä tarkastuksia ylikuumenemisen tai vaurioiden varalta.

K. Mitä eroa on ohjausmuuntajan ja tehomuuntajan välillä?

V. Ohjausmuuntajat on suunniteltu alhaisemmille tehoille ja ne tarjoavat alennettua jännitettä ohjauspiireille. Tehomuuntajat on suunniteltu korkeammille teholuokille, ja niitä käytetään nostamaan tai vähentämään jännitettä yleistä tehonjakoa varten.

K. Tuottaako tämä Square D -muuntaja lämpöä?

V. Kyllä, se tuottaa jonkin verran lämpöä sen käämien läpi kulkevien sähkövirtojen vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVA-luokitusSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusLähtöjänniteHinta
Neliö D 9070T200D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Lähtö 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPaneeli24 VAC€423.37
NELIÖ 9070T100D20 muuntaja In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPaneeli120 VAC€335.61
Neliö D 9070T200D23 Muuntaja sisään 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPaneeli24 VAC€423.37
Neliö D 9070T150D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€325.41
Neliö D 9070T200D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€423.37
NELIÖ 9070T150D14 Muuntaja sisään 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli24 VAC€325.41
NELIÖ 9070T200D13 Muuntaja In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPaneeli12 / 24 VAC€423.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070T50D1 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 50VA, 1-vaihe, 240 x 480 V ensisijainen, 120 V toissijainen
€181.57 / yksikkö