A B Paristot mukana: Ei , Väri: sininen , Sylinterin halk.: 32mm , Jalkasäätimen korkeus: 10 " , Korkeus: 29.5 " , Pituus: 39.5 " , Noston latausaika: 13.31 sekuntia. , Nostoaika kuormittamattomana: 8.31 sekuntia. , Alempi latausaika: 6.41 sekuntia. , Alennettu latausaika: 9 sekuntia. , Materiaali: Teräs , Liike: Ei kannettava, kiinteä , Käyttöpaine: 114 - 142 psi , Toiminnan tyyppi: Jalkakäyttöinen, pneumaattinen , Alustan viimeistely: Kromattu , Alustan pituus: 39 1 / 2 " , Alustan leveys: 19 1 / 2 " , Virtalähde: Pneumaattinen , Leveys: 19.75 "