Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9070SF41B Kiinnityssulake | AG6QBG 3TW01

SQUARE D 9070SF41B Sulake

Varastossa
Tuote: AG6QBG Malli: 9070SF41BRistiviite: 3TW01

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidike
Muuntajan tyyppiOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Toissijaiselle sulatukselle, pitää sulakkeet 1-1 / 2 "x 13/32"

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NELIÖ WS363 Sääsuoja | AF6PCP 1H285 ws363Sääsuoja€508.52
NELIÖ D WS364 sääsuoja | AF6PCQ 1H286 ws364Sääsuoja€459.38
SQUARE D DASKGS100 -muuntajan kuulosarja, laitteisto | AF7RXX 22LR18 DASKGS 100Lug -sarja€120.59
SQUARE D DASKGS1000 -muuntajan kuulosarja 15 korvaketta | AF7RXY 22LR19 DASKGS 1000Lug -sarja€1,239.20
SQUARE D DASKGS1200 -muuntajan kuulosarja 20 koristetta | AF7RXZ 22LR20 DASKGS 1200Lug -sarja€1,673.07
SQUARE D DASKGS2000 -muuntajan kuulosarja 25 kantta | AF7RYA 22LR21 DASKGS 2000Lug -sarja€1,995.79
SQUARE D DASKGS250 -muuntajan kuulosarja 5 koristetta | AF7RYB 22LR22 DASKGS 250Lug -sarja€264.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070SF41B Sulake
€33.21 / yksikkö