Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ WS363 Sääsuoja | AF6PCP 1H285

SQUARE D WS363 sääsuoja

Varastossa
Tuote: AF6PCP Malli: WS363Ristiviite: 1H285

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSääsuoja
Muuntajan tyyppiOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8504909510

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: NEMA 3R -muuntajien valmistukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NELIÖ D WS364 sääsuoja | AF6PCQ 1H286 ws364Sääsuoja€459.38
SQUARE D DASKGS100 -muuntajan kuulosarja, laitteisto | AF7RXX 22LR18 DASKGS 100Lug -sarja€120.59
SQUARE D DASKGS1000 -muuntajan kuulosarja 15 korvaketta | AF7RXY 22LR19 DASKGS 1000Lug -sarja€1,239.20
SQUARE D DASKGS1200 -muuntajan kuulosarja 20 koristetta | AF7RXZ 22LR20 DASKGS 1200Lug -sarja€1,673.07
SQUARE D DASKGS2000 -muuntajan kuulosarja 25 kantta | AF7RYA 22LR21 DASKGS 2000Lug -sarja€1,995.79
SQUARE D DASKGS250 -muuntajan kuulosarja 5 koristetta | AF7RYB 22LR22 DASKGS 250Lug -sarja€264.59
NELIÖ DASKGS400 -muuntajan kuulosarja 600 Kcmil | AF7RYC 22LR23 DASKGS 400Lug -sarja€495.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D WS363 sääsuoja
€508.52 / yksikkö