SQUARE D DASKGS2000 -muuntajan kuulosarja 25 kantta | AF7RYA 22LR21

SQUARE D DASKGS2000 muuntajakorvasarja, 25 korvaa

Varastossa
Tuote: AF7RYA Malli: DASKGS2000Ristiviite: 22LR21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,995.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug -sarja
Muuntajan tyyppiOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.454
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7325995000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vaihejohtimet, 600 kcmil- 2 STR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NELIÖ WS363 Sääsuoja | AF6PCP 1H285 ws363Sääsuoja€508.52
NELIÖ D WS364 sääsuoja | AF6PCQ 1H286 ws364Sääsuoja€459.38
SQUARE D DASKGS100 -muuntajan kuulosarja, laitteisto | AF7RXX 22LR18 DASKGS 100Lug -sarja€120.59
SQUARE D DASKGS1000 -muuntajan kuulosarja 15 korvaketta | AF7RXY 22LR19 DASKGS 1000Lug -sarja€1,239.20
SQUARE D DASKGS1200 -muuntajan kuulosarja 20 koristetta | AF7RXZ 22LR20 DASKGS 1200Lug -sarja€1,673.07
SQUARE D DASKGS250 -muuntajan kuulosarja 5 koristetta | AF7RYB 22LR22 DASKGS 250Lug -sarja€264.59
NELIÖ DASKGS400 -muuntajan kuulosarja 600 Kcmil | AF7RYC 22LR23 DASKGS 400Lug -sarja€495.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DASKGS2000 muuntajakorvasarja, 25 korvaa
€1,995.79 / yksikkö