Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9070FB3A Kiinnittää ensisijaisen ja toissijaisen sulakkeen | AG7BWA 4RM75

SQUARE D 9070FB3A Kiinnittää ensisijaisen ja toissijaisen sulakkeen

Varastossa
Tuote: AG7BWA Malli: 9070FB3ARistiviite: 4RM75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
Muuntajan tyyppiOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ensisijaiselle ja toissijaiselle sulatukselle, pitää luokan CC sulakkeet halkaisijaltaan 1-1 / 2 "x 13/32"

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NELIÖ WS363 Sääsuoja | AF6PCP 1H285 ws363Sääsuoja€508.52
NELIÖ D WS364 sääsuoja | AF6PCQ 1H286 ws364Sääsuoja€459.38
SQUARE D DASKGS100 -muuntajan kuulosarja, laitteisto | AF7RXX 22LR18 DASKGS 100Lug -sarja€155.40
SQUARE D DASKGS1000 -muuntajan kuulosarja 15 korvaketta | AF7RXY 22LR19 DASKGS 1000Lug -sarja€1,250.92
SQUARE D DASKGS1200 -muuntajan kuulosarja 20 koristetta | AF7RXZ 22LR20 DASKGS 1200Lug -sarja€1,869.41
SQUARE D DASKGS2000 -muuntajan kuulosarja 25 kantta | AF7RYA 22LR21 DASKGS 2000Lug -sarja€2,217.53
SQUARE D DASKGS250 -muuntajan kuulosarja 5 koristetta | AF7RYB 22LR22 DASKGS 250Lug -sarja€329.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070FB3A Kiinnittää ensisijaisen ja toissijaisen sulakkeen
€144.07 / yksikkö