Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9050JCK12V20 ajastinrele 30 sek. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AG7CJT 5B403

SQUARE D 9050JCK12V20 Ajastinrele 30 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v

Varastossa
Tuote: AG7CJT Malli: 9050JCK12V20Ristiviite: 5B403

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViiveellä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
Maks. Ajan asetus30 sekuntia.
Min. Ajan asetus0.30 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot1
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatPistorasiaHinta
SQUARE D 9050JCK24V20 ajastinrele 120 s 11 nastainen 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07 9050JCK24V20Pois viive120 sekuntia.1.20 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€157.78
SQUARE D 9050JCK37V20 ajastinrele 30 min 8-nastainen 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Väliviive30 min.0.30 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€148.01
SQUARE D 9050JCK46V20 ajastinrele 10 min 11 nastainen 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20Yksi laukaus10 min.6.00 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€166.50
SQUARE D 9050JCK60V20 ajastinrele 999 Min 8-nastainen 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20Viiveellä999 min.0.05 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€256.07
SQUARE D 9050JCK52V20 ajastinrele 30 sek. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Toista jakso30 sekuntia.0.30 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€220.53
SQUARE D 9050JCK42V20 ajastinrele 30 sek. 11-napainen 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20Yksi laukaus30 sekuntia.0.30 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€155.58
SQUARE D 9050JCK31V20 ajastinrele 10 sek. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Väliviive10 sekuntia.0.10 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€131.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9050JCK12V20 Ajastinrele 30 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v
€123.82 / yksikkö