Neliö D 9049A6S Keskireikä Uimurin / tangon kokoonpano, pyöreä 7 tuumaa | AG6PTL 3EAA6

SQUARE D 9049A6S Keskireikä uimuri/tankoasennelma kierros 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6PTL Malli: 9049A6SRistiviite: 3EAA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€720.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskireikä uimurin ja tangon kokoonpano
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.7"
Kelluva ominaispaino0.29
Kelluva paino26-28 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila220-astetta F
ShapePyöreä
kierteitetyt1 / 8-27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)78.23
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
NELIÖ D 9049A6C Keskireikä uimurin / tangon kokoonpano, pyöreä 7 tuumaa AG6PTK 3EAA5 9049A6CUlkoinen€300.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9049A6S Keskireikä uimuri/tankoasennelma kierros 7 tuumaa
€720.71 / yksikkö