Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7127 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 tuuman pituus | AA4BRY 12E738

ZING 7127 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA4BRY Malli: 7127Ristiviite: 12E738

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus Hasp
Suljettu kannenreiän koko1"
Väripunainen
Hasp-tyyliStandardi
Pituus5"
MateriaaliKierrätettyä alumiinia / kipinää kestävä
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
ZING 7106 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 tuuman pituus | AA4BRW 12E736 71065"Kierrätettyä terästä kielekkeillä€14.94
ZING 7107 Lockout Hasp Standard 6 -lukko 4-1 / 2 tuuman pituus | AA4BRX 12E737 71074.5 "Kierrätettyä terästä kielekkeillä€14.88
ZING 7128 Lockout Hasp Standard 6 -lukko 4-1 / 2 tuuman pituus | AA4BRZ 12E739 71284.5 "Kierrätettyä alumiinia / kipinää kestävä€14.86
ZING 7108 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 tuuman pituus | AA4BTA 12E740 71085"Kierrätettyä muovia / dielektristä€13.37
ZING 7109 Lockout Hasp Standard 6 -lukko 4-1 / 2 tuuman pituus | AA4BTB 12E741 71094.5 "Kierrätettyä muovia / dielektristä€15.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7127 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 tuuman pituus
€13.34 / yksikkö