SQUARE D 9038DR8 Laturin nestetasokytkin sulkeutuu | AG6PRN 3DZZ9

SQUARE D 9038DR8 Generaattorin nestetason kytkin sulkeutuu nousussa

Varastossa
Tuote: AG6PRN Malli: 9038DR8Ristiviite: 3DZZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,528.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturin nestetasokytkin
Rungon materiaaliAlumiini
Putken koko2.75 "
YhteydenottolomakeDPST
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.3.63 "
Kellun pituus4.50 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoAlta
Kelluva matka8-3 / 4 "
Korkeus6.31 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
Max. nykyinen600A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite600
AsennusPystysuora
NEMA-luokitus7, 9
Käyttölämpötila alue-22 - 220 astetta F
Kokonaispituus7.38 "
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko5-1 / 8 "
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9575
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelluva tankokulma (45 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VRungon materiaaliPutken kokoMaks. JänniteAsennusNEMA-luokitusKäyttölämpötila alueKokonaispituusHinta
SQUARE D 9038AG1 mekaaninen laturi, avoin säiliö, NEMA 1, jalustalle asennettu, 4 NC, DPST, DB koskettimet | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hvTeräs4 1/2", 4 3/4"600Pystysuora avoin säiliö1-22 astetta 220 asteeseen. F11.8 "€316.98
SQUARE D 9038AW1 Laturin nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Alumiini2.75 "600Pystysuora avoin säiliö4-22 - 220 astetta F11.8 "€1,065.96
SQUARE D 9038CG31 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€658.95
SQUARE D 9038CG32 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€678.43
SQUARE D 9038CG33 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€762.59
SQUARE D 9038CG36 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€819.83
SQUARE D 9038CW32 Laturin nestetasokytkin sulkeutuu ruostumattomasta teräksestä | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Teräs2.75 "575Pystysuora avoin säiliö4-22 - 200 astetta F17.81 "€1,723.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9038DR8 Generaattorin nestetason kytkin sulkeutuu nousussa
€2,528.75 / yksikkö