Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9038AG1 mekaaninen laturi, avoin säiliö, NEMA 1, jalustalle asennettu, 4 NC, DPST, DB koskettimet | AF9GNT 2FJ01

SQUARE D 9038AG1 mekaaninen laturi, avoin säiliö, NEMA 1, jalustalle asennettu, 4 NC, DPST, DB koskettimet

Varastossa
Tuote: AF9GNT Malli: 9038AG1Ristiviite: 2FJ01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturin nestetasokytkin
Ampeeria10
Rungon materiaaliTeräs
Putken koko4 1/2", 4 3/4"
Yhteyden tyyppiRuuvikiinnike
YhteydenottolomakeDPST
Nykyinen arvostelu10A, 600A
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.7"
Kellun pituus7.00 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoAlta
Kelluva matka1 1 / 4 "
Korkeus4.5 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 120 V2 hv
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3 hv
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5 hv
Max. nykyinen600A
Maks. Jännite600
AsennusPystysuora avoin säiliö
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-22 astetta 220 asteeseen. F
Kokonaispituus11.8 "
Vaihda toimintaaSulje Rise
KytkintoimintoSulje nousussa
VA-luokitus460V AC
Jännitearvot600V
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9038AG1 vaihtovirtageneraattorin nestetason kytkin on suunniteltu seuraamaan ja ohjaamaan nestetasoja erilaisissa teollisuussovelluksissa. Sitä käytetään säiliöissä, säiliöissä ja muissa nesteiden varastointijärjestelmissä estämään ylivuotoa tai puutetta. Tässä CSA-sertifioidussa kytkimessä on ruuvipuristimet, jotka helpottavat asennusta ja varmistavat liitännät. Se soveltuu käytettäväksi jännitealueella 120VAC - 600VAC. Tämä kytkin tarjoaa avoimen säiliön asennuksen, mikä mahdollistaa helpon asennuksen avoimiin säiliöihin ja virtaviivaistaa asennusta. Se on suunniteltu kestämään maksimivirtaa 10A. Siinä on DPST (kaksinapainen, yhden heiton) kosketinkonfiguraatio, joka varmistaa luotettavan ohjauksen ja kytkentäominaisuudet. Tämä NEMA-luokituksen 1 kytkin voi toimia tehokkaasti lämpötiloissa -22 - 220 astetta F, ja siinä on lähellä nousu -kytkintoiminto. Siinä on teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden teollisuusympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä sulkeminen nousussa tarkoittaa tälle kytkimelle?

A. Sulje nousussa viittaa kytkimen toimintoon, jossa sähkökoskettimet sulkeutuvat (ottavat kosketuksen), kun nestepinta nousee ja saavuttaa esiasetetun tason. Tämä toiminto laukaisee liittyvät järjestelmät, kuten pumput tai hälytykset.

K. Voiko tämä kytkin käsitellä erityyppisiä ja -kokoisia moottoreita?

V. Kyllä, kytkin on mukautettavissa eri moottoreille ja -kokoille. Se tukee moottoreita, joiden teho on enintään 2 hv 120 VAC (yksivaiheinen), 3 hv 240 VAC (yksivaiheinen) ja 5 hv 240 VAC (kolmivaihe).

K. Voidaanko kytkintä käyttää erikokoisten putkien kanssa?

V. Kyllä, tämä kytkin on yhteensopiva 4-1/2 ja 4-3/4 tuuman putkien kanssa, mikä tarjoaa joustavuutta putkien valinnassa asennuksen aikana.

K. Mikä on NEMA 1 -luokituksen tarkoitus?

V. NEMA 1 -luokitus osoittaa, että kytkin soveltuu sisäkäyttöön ja suojaa kiinteitä vieraita esineitä vastaan, joten se on ihanteellinen teollisuuskäyttöön sisätiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VRungon materiaaliPutken kokoMaks. JänniteAsennusNEMA-luokitusKäyttölämpötila alueKokonaispituusHinta
SQUARE D 9038AW1 Laturin nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Alumiini2.75 "600Pystysuora avoin säiliö4-22 - 220 astetta F11.8 "€1,065.96
SQUARE D 9038CG31 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€658.95
SQUARE D 9038CG32 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€678.43
SQUARE D 9038CG33 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€762.59
SQUARE D 9038CG36 Laturin pintakytkin 2-1 / 2 tuumaa Npt sulkeutuva ruostumaton teräs | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€819.83
SQUARE D 9038CW32 Laturin nestetasokytkin sulkeutuu ruostumattomasta teräksestä | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Teräs2.75 "575Pystysuora avoin säiliö4-22 - 200 astetta F17.81 "€1,723.40
SQUARE D 9038DG7 Laturin nestetasokytkin sulkeutuu | AF9GPA 2FJ15 9038DG75Teräs8-1/2", 8-3/4"600Pystysuora avoin säiliö1-22 - 220 astetta F6.840 "€998.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9038AG1 mekaaninen laturi, avoin säiliö, NEMA 1, jalustalle asennettu, 4 NC, DPST, DB koskettimet
€316.98 / yksikkö