SQUARE D 9038CW33 Laturin säiliön nestetasokytkin -22 - 220F | AH9JWD 3DZZ6

SQUARE D 9038CW33 Laturisäiliön nestetason kytkin -22-220F

Varastossa
Tuote: AH9JWD Malli: 9038CW33Ristiviite: 3DZZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,888.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturin säiliön nestetasokytkin
Rungon materiaaliAlumiini
Putken koko2.75 "
YhteydenottolomakeDPST
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.2.5 "
Kellun pituus7.00 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoOikea
Kelluva matka6-1 / 2 "
Korkeus5.94 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
Max. nykyinen600A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite600
AsennusPuoli
NEMA-luokitus4
Käyttölämpötila alue-22 - 220 astetta F
Kokonaispituus17.81 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko2-1 / 2 "MNPT
Leveys6.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6575
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 3-vaihe - 240 V: 5
    • Kellukkeen kulma: 90 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 230 VRungon materiaaliPutken kokoHP @ 3 -vaihe - 240 VMaks. JänniteAsennusNEMA-luokitusHinta
SQUARE D 9036DG2 nestetason kytkin sulkeutuu nousussa | AF9GMT 2FH59 9036DG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€99.19
SQUARE D 9036DG2C nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMU 2FH60 9036DG2CNestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€116.48
Neliö D 9036DR31 Nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMW 2FH62 9036DR31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö7, 9€613.46
SQUARE D 9036DW31 Nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMX 2FH65 9036DW31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€616.97
SQUARE D 9036GG2 nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€173.36
SQUARE D 9036GG2C nestetasokytkin sulkeutuu | AF9GNA 2FH69 9036GG2CNestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€197.45
SQUARE D 9036GW1 Nesteenpinnan kytkin Sulje nousun aikana | AF9GNC 2FH72 9036 GW 1Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€894.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9038CW33 Laturisäiliön nestetason kytkin -22-220F
€1,888.46 / yksikkö