Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9012GAR5 painekytkin, säädettävä asteikko, 2 kynnysarvoa, 3.0 - 150 PSIG | AH9JXL 3FJZ7

SQUARE D 9012GAR5 painekytkin, säädettävä asteikko, 2 kynnysarvoa, 3.0 - 150 PSIG

Varastossa
Tuote: AH9JXL Malli: 9012GAR5Ristiviite: 3FJZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,186.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 480V
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus0.11 A @ 250 V, 0.22 A @ 125 V
Ero9 - 35 psi
Asunnon korkeus11 1 / 8 "
NEMA-luokitus7, 9
Porttien lukumäärä1
Portin koko1/4 18"
PorttityyppiFNPT
Painealue3 - 150 psi
alue3 - 150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3999
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9012GAR5 -painekytkin käyttää sähkömekaanista paineanturia tarkan paineentunnistuksen ja vasteen saavuttamiseksi, mikä mahdollistaa tehokkaan paineenhallinnan. Se on ihanteellinen vesipumppujen, kompressorien, muovauspuristimien, hiomakoneiden ja ruiskuvalukoneiden ohjaukseen tai valvontaan.

Ominaisuudet:

  • Square D 9012GAR5 -painekytkin on sijoitettu alumiinikoteloon rakenteen jäykkyyden ja korkeiden lämpötilojen kestämiseksi.
  • Se on varustettu nitriilistä (Buna-N) valmistetulla kalvolla, joka kestää kulumista ja repeytymistä ja toimii tiiviisti.
  • Tässä kytkimessä on kalvotoimilaite, joka toimii mistä tahansa suunnasta, ja siinä on mukautuva eroasteikko sisäisiä säätöjä varten, mikä mahdollistaa kahden erillisen painekynnyksen ohjauksen.
  • Siinä on likimääräinen säädettävä paine-ero 9–35 psi:n keskialueella ja 475 psi:n maksimipaine, joka mahdollistaa vaihtelevien painetasojen tehokkaan käsittelyn ja samalla tarkkuuden.
  • Selaa myös Square D:tä 9012GQG2 männän painekytkin, joka kestää paine-eron välillä 90 - 2900 psi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Square D 9012GAR5 -painekytkimen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on -10 - 185 astetta F.

K. Millainen liitäntä tässä Square D -painekytkimessä on?

V. Siinä on ruuviliittimet sähköliitäntää varten ja 0.25 tuuman 18 NPTF-liitäntä nesteitä varten.

K. Mikä on Square D 9012GAR5 -painekytkimen elinkaari?

A. 5000000 sykliä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehdasasetukset päällä / poisAC-kontaktiluokitusToimintaHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VManuaalinen kytkintoimintoHinta
NELIÖ 9012GNG5 Painekytkin Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Painekytkin75 psi10A @ 480VStandardi----€470.77
NELIÖ 9012GNG6 painekytkin Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Painekytkin-10A @ 480VStandardi----€527.89
NELIÖ D 9012GAW5G18 painekytkin SPDT-kalvo 3 - 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Painekytkin--Standardi----€732.44
NELIÖ 9012GCW1G18 painekytkimen mäntä 20 - 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Painekytkin--Standardi----€1,268.87
NELIÖ 9013FHG12J52M1 Painekytkin DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Painekytkin95/125 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€61.71
NELIÖ 9013FHG24J27M1X Painekytkin Vakio DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XPainekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi231Automaattinen / Pois€120.44
NELIÖ 9013FHG2J27M1 painekytkin DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Painekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€61.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9012GAR5 painekytkin, säädettävä asteikko, 2 kynnysarvoa, 3.0 - 150 PSIG
€2,186.36 / yksikkö