Tarkkuus: +/- 0.1 - 1 % , Ambient Temp. Alue: -10 - 185 astetta F , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: NPSF , Nykyinen arvostelu: 10A , DC-kontaktien luokitus: 0.11 A @ 250 V, 0.22 A @ 125 V , Kalvon materiaali: Nitriili (Buna-N) , Sähköliitännän koko: 1 / 2 "-14 , Sähköliitäntätyyppi: NPT , Kotelon luokitus: NEMA 4/4X/13 , Laipan materiaali: Teräs , Nesteen liitännän koko: 1 / 4 "-18 , Nesteliitäntätyyppi: FNPT , Kotelon korkeus: 11 1 / 8 " , Kotelon leveys: 9 1 / 8 " , HP @ 3 Phase - 240 V: 3 hv , IP-luokitus: 54 , Max. Paine: 850 psig , Porttien määrä: 1 , Käyttösyklit: 120/min , vaihe: Yksi , Ohjausvalo: Ei eristetty , Portin koko: 1/4 18" , Paineanturin koko: 65 psi, 5 psi - 45 psi , Iskunkestävyys: 50 g , Kytkimen toiminto: Standardi , Kytkimen tyyppi: Single Stage , Jännitteen luokitus: 600V