Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BTPBP-009 Vetotappi, Taivutettu terässinkki, 1 X 4 3/4 Koko | AC9MTZ 3HLT7

ITW BEE LEITZKE WWG-BTPBP-009 vetotappi, taivutettu terässinkki, 1 x 4 3/4 koko

Varastossa
Tuote: AC9MTZ Malli: WWG-BTPBP-009Ristiviite: 3HLT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunsinkki
Materiaali1038 Steel
Pin Dia.1"
Varren koko1"
TyyppiTaipunut
Käyttökelpoinen pituus4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BTPBP-009 vetotappi, taivutettu terässinkki, 1 x 4 3/4 koko
€23.21 / yksikkö