Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9012GNG5 Painekytkin Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352

SQUARE D 9012GNG5 painekytkin Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt

Varastossa
Tuote: AA8TQD Malli: 9012GNG5Ristiviite: 1A352

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 480V
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 185 astetta F
Murtumispaine475 psi
YhteydenottolomakeSPDT
Ero4.2 - 13.2 psi
Tehdasasetukset päällä / pois75 psi
IP-luokitus54
NEMA-luokitus1
VaiheYksi
Porttityyppi1-porttinen 1 / 4-18 FNPT
alue3 - 150 psi
Temp. alue-10 - 185 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nitriilikalvo (Buna-N), ohjauspiirin nimellinen, yksivaiheinen kytkin, yleiskäyttöinen kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehdasasetukset päällä / poisAC-kontaktiluokitusToimintaHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VManuaalinen kytkintoimintoHinta
NELIÖ 9012GNG6 painekytkin Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Painekytkin-10A @ 480VStandardi----€546.29
NELIÖ D 9012GAW5G18 painekytkin SPDT-kalvo 3 - 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Painekytkin--Standardi----€726.88
NELIÖ 9012GCW1G18 painekytkimen mäntä 20 - 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Painekytkin--Standardi----€1,361.75
NELIÖ 9013FHG12J52M1 Painekytkin DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Painekytkin95/125 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€64.47
NELIÖ 9013FHG24J27M1X Painekytkin Vakio DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XPainekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi231Automaattinen / Pois€122.09
NELIÖ 9013FHG2J27M1 painekytkin DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Painekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€61.67
NELIÖ 9013FRG62J23 Painekytkin DPST 20/40 psi 1/4 FNPS | AG9GGP 1V630 9013FRG62J23Painekytkin40/20 psi10A @ 230VPeruuttaa11-Ei eristetty€89.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9012GNG5 painekytkin Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt
€441.07 / yksikkö