Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007L rajakytkimen pää Cat Wisker Top | AF9FXV 2EG83

SQUARE D 9007L rajakytkimen pää Cat Wisker Top

Varastossa
Tuote: AF9FXV Malli: 9007LRistiviite: 2EG83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus4.75 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliKissa Wisker
Ampeeria10
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima7.00 tuumaa
Käyttölämpötila.0 astetta 185 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
SQUARE D 9007ED rajakytkimen pään työntötangon mäntä F/9007 | AF9FXL 2EG53 9007 ED0.83 "Työnnä tangon mäntäEi sovellettavissaPystysuora4.00 tuumaa-lb0.25 "€180.30
SQUARE D 9007R rajakytkimen pää kämmenellä toimiva mäntä | AF9JYB 2UYL9 9007REi sovellettavissaPalmilla toimiva mäntä10Pystysuora3.00 tuumaa-lb90 Tutkinnot€167.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007L rajakytkimen pää Cat Wisker Top
€48.16 / yksikkö