Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Ladattava työvalon MAGLITE TRM1RA4K kruunun kehys | AG4KFM 34AW50

MAGLITE TRM1RA4K Ladattava työvalon led-kruunukehys

Varastossa
Tuote: AG4KFM Malli: TRM1RA4KRistiviite: 34AW50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava työvalo
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2.5/4.25 h.
Akun vaihtoEi
Akun kokoLiFeP04
Akun tyyppiLitium
Säteen etäisyys181m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.05 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima8171
Latausaika2.5 hr.
JohtotyyppiUSB
Halkaisija1 1 / 16 "
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTaktinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus5 13 / 64 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho533 lm
ValotehotilatHetkellinen, korkea, matala, strobe
Lumens533
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho543
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti8171cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiTakaluukun painonappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla0.3 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8513100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TRM1RA4K Ladattava työvalon led-kruunukehys
€223.73 / yksikkö