REELCRAFT Ilman / veden tuloletkut


Suodattaa
Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 150 F , Tyyppi: Standardi
TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKierreHinta (ei alv)
A
S601020-2 1
1 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT€47.89
A
S601034-3 1
3 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT€65.72
A
S601024-2 1
3 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT€48.56

Ilman / veden tuloletkut

Reelcraftin ilman/veden tuloletkut tarjoavat joustavan letkuliitoksen letkukelan tuloaukon ja syöttölähteen välillä mahdollisen kohdistusvirheen estämiseksi. Nämä yksiköt on valmistettu PVC:stä kestämään hankausta, kulumista ja korroosiota ja tarjoavat erinomaiset virtausnopeudet ilma- ja vesikuljetuslinjoissa. Niitä on saatavana 2 ja 3 jalan pituuksina. Kääntyvät liittimet suojaavat letkua asennuksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?