Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007AB22 Heavy Duty -kytkin, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 napa | AG7EPR 6HHD3

SQUARE D 9007AB22 Heavy Duty -kytkin, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG7EPR Malli: 9007AB22Ristiviite: 6HHD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.65 "
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys1.03 "
Tasauspyörästö0.078 "
Korkeus0.828 "
KoteloMuovi
Pituus2.5 "
Maks. Pretravel0.16 "
Asennusmitta2.1 "keskukset
Käyttövoima8.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiJäykkä rullavipu (vasen käsi)
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teollisuuden käyttökytkin, jossa on pikakiinnitys, joka varmistaa nopean kontaktin tai katkaisun kosketuksen, riippumatta kahvan nopeudesta, ja pitää asetetut asennot myös tärinäkuormilla
    • Kompakti ja modulaarinen rakenne, joka on varustettu täysin säädettävällä pyörivällä toimilaitteella osoittamaan ON / OFF-tilaa
    • NEMA-luokiteltu ja IEC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluHinta
NELIÖ 9007CB34 teollisuuskytkin 10a 2 nro 2 Nc-rullavipu | AG7EPY 6HHD9 9007CB342NO / 2NC10A€261.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AB22 Heavy Duty -kytkin, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 napa
€163.45 / yksikkö