Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K530-6 Magnum 100l 10ft 025-035 4-napaisella liipaisimella | AE9FFG 6JDU7

LINCOLN ELECTRIC K530-6 Magnum 100l 10ft 025-035 4-napaisella liipaisimella

Varastossa
Tuote: AE9FFG Malli: K530-6Ristiviite: 6JDU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspistooli ja kaapeli
Ampeeria100A
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus10
Työjakso40%
Kahvan tyyppiSuoraan
Kierto0 Tutkinnot
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.).025-.035
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko0.025 tuumaa - 0.035 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K530-6 Magnum 100l 10ft 025-035 4-napaisella liipaisimella
€349.41 / yksikkö