Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9007CB34 teollisuuskytkin 10a 2 nro 2 Nc-rullavipu | AG7EPY 6HHD9

SQUARE D 9007CB34 Teollisuuskytkin 10a 2 No 2 Nc Rullavipu

Varastossa
Tuote: AG7EPY Malli: 9007CB34Ristiviite: 6HHD9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.65 "
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys1.03 "
Tasauspyörästö0.078 "
Korkeus0.828 "
KoteloMuovi
Pituus2.5 "
Maks. Pretravel0.16 "
Asennusmitta2.1 "keskukset
Käyttövoima8.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiJäykkä rullavipu (vasen käsi)
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluHinta
SQUARE D 9007AB22 Heavy Duty -kytkin, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 napa | AG7EPR 6HHD3 9007AB221NO / 1NC15A€163.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007CB34 Teollisuuskytkin 10a 2 No 2 Nc Rullavipu
€261.62 / yksikkö