Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9002AW13 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLJ 2ET91

SQUARE D 9002AW13 Heavy Duty -jalkakytkin, hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AF9GLJ Malli: 9002AW13Ristiviite: 2ET91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€957.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriKeltainen
YhteydenottolomakeDPDT
Nykyinen arvostelu3
Syvyys3.875 "
Pituus8 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus2,4,13
Jännitearvot120 - 600 VAC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysToimintaYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluSyvyysPituusMateriaaliJännitearvotHinta
SQUARE D 9002AW1 Jalkakytkin, Teollisuus, Suojaamaton, 5A, 600VAC, NEMA 2, 4, 13 Kotelo | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "HetkellinenSPDT158.50 "8 9 / 16 "Valettu alumiini600V AC / DC€732.51
NELIÖ D 9002AW117 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "HetkellinenSPDT156-17 / 64 "11.125 "Teräs120 - 600 VAC€1,180.69
SQUARE D 9002AW12 raskaan jalkakytkimen ylläpitämä toiminta | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "YlläpitäjäSPST6/34-27 / 32 "9"Valettu alumiini120 - 600 VAC€840.03
Neliö D 9002AW124 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLH 2ET90 9002AW1246 13 / 32 "HetkellinenDPDT106-17 / 64 "11.125 "Teräs120 - 600 VAC€1,439.66
Neliö D 9002AW132 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLK 2ET92 9002AW1326 13 / 32 "HetkellinenSPDT156-17 / 64 "11.125 "Teräs120 - 600 VAC€1,261.55
Neliö D 9002AW14 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "HetkellinenDPDT34-27 / 32 "9"Teräs120 - 600 VAC€851.04
SQUARE D 9002AW2 raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "HetkellinenSPDT154-27 / 32 "9"Teräs120 - 600 VAC€597.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9002AW13 Heavy Duty -jalkakytkin, hetkellinen toiminta
€957.57 / yksikkö