Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9002AW1 Jalkakytkin, Teollisuus, Suojaamaton, 5A, 600VAC, NEMA 2, 4, 13 Kotelo | AF9GLC 2ET85

SQUARE D 9002AW1 jalkakytkin, teollisuus, suojaamaton, 5A, 600 VAC, NEMA 2, 4, 13 kotelo

Varastossa
Tuote: AF9GLC Malli: 9002AW1Ristiviite: 2ET85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€732.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
Kaapelilähetys0.75" NPT-putken sisäänkäynti
VäriKeltainen
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15
Syvyys8.50 "
Laipan leveys6 5 / 8 "
Korkeus3.90 "
Pituus8 9 / 16 "
MateriaaliValettu alumiini
NEMA-luokitus2,4,13
Käyttäjän toimintaKevään paluu
suojaussuojaamaton
Jännitearvot600V AC / DC
Takuu18 kuukautta
Leveys4.49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9002AW1 raskaan käytön jalkakytkimellä käyttäjät voivat aktivoida laitteita tai suorittaa toimintoja ilman käsiään. Tämä jalkapoljinkytkin parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta mahdollistamalla nopean ja tarkan koneiden ja prosessien hallinnan, mikä vähentää onnettomuusriskiä ja lisää tuottavuutta. Sitä käytetään tuotantolinjoissa, koneissa ja työasemissa toiminnan huippuosaamisen ylläpitämiseksi teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä raskaassa käytössä olevassa jalkakytkimessä on hetkellinen toiminta, joka mahdollistaa tarkan ohjauksen aktivoinnin, kun painetta kohdistetaan, ja deaktivoituu vapautettaessa.
  • Siinä on kestävä valualumiinirakenne, joka varmistaa pitkän käyttöiän ja joustavuuden teollisuusympäristöissä.
  • Tämä hetkellinen kytkin on vartioimaton, mikä helpottaa nopeaa ja kätevää käyttöä minimaalisesti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Neliö D 9007AO2 teollisuuskytkin: Tässä teollisessa, napsautuskytkimessä on mäntätoimilaite, joka mahdollistaa merkin 9002AW1-kytkimen polkimien nopean ja helpon laukaisun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tämän raskaan poljinkytkimen integroida automatisoituihin ohjausjärjestelmiin?

V. Kyllä, tämä jalkakytkin voidaan usein integroida automatisoituihin järjestelmiin asianmukaisen liitännän ja johdotuksen avulla.

K. Mitkä ovat tämän raskaan polkimen yleisiä ongelmia?

V. Käsikirja saattaa sisältää jalkapolkimen yleisten ongelmien, kuten viallisten liitäntöjen tai reagoimattoman toiminnan, varalta.

K. Kuinka asentaa tämä Square D 9002AW1 -jalkakytkin?

V. Tämä hetkellisen toiminnan kytkimen asennus sisältää jalkakytkimen tukevan asennuksen ruuveilla ja asianmukaisten johtimien liittämisen liittimiin ohjeen mukaisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysToimintaYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluSyvyysPituusMateriaaliJännitearvotHinta
NELIÖ D 9002AW117 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "HetkellinenSPDT156-17 / 64 "11.125 "Teräs120 - 600 VAC€1,180.69
SQUARE D 9002AW12 raskaan jalkakytkimen ylläpitämä toiminta | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "YlläpitäjäSPST6/34-27 / 32 "9"Valettu alumiini120 - 600 VAC€840.03
Neliö D 9002AW124 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLH 2ET90 9002AW1246 13 / 32 "HetkellinenDPDT106-17 / 64 "11.125 "Teräs120 - 600 VAC€1,439.66
Neliö D 9002AW13 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLJ 2ET91 9002AW134.5 "HetkellinenDPDT33.875 "8 9 / 16 "Teräs120 - 600 VAC€957.57
Neliö D 9002AW132 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLK 2ET92 9002AW1326 13 / 32 "HetkellinenSPDT156-17 / 64 "11.125 "Teräs120 - 600 VAC€1,261.55
Neliö D 9002AW14 Raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "HetkellinenDPDT34-27 / 32 "9"Teräs120 - 600 VAC€851.04
SQUARE D 9002AW2 raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "HetkellinenSPDT154-27 / 32 "9"Teräs120 - 600 VAC€597.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9002AW1 jalkakytkin, teollisuus, suojaamaton, 5A, 600 VAC, NEMA 2, 4, 13 kotelo
€732.51 / yksikkö