BUSSMANN CHPV aurinkosähkön sulakepidike, UL ja IEC


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Nykyinen arvostelu: 30A , Sulakkeen koko/ryhmä: 5AG kääpiö , Korkeus: 0.001 mm , Pituus: 0.001 mm , Asennustyyli: DIN-kisko , Käyttölämpötila Alue: -20 astetta 90 asteeseen asti. C , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Sulakkeen pidin , Akselin tyyppi: Vanki laatikko , Lopetustyyppi: Ruuvi , Tyyppi: Sulakelohko , Leveys: 0.001 mm
TyyliMalliNapojen lukumääräJännitearvotHinta (ei alv)
A
CHPV1U
1 napaa1 kV€19.40
B
CHPV1IU
1 napaa1 k VDC€24.76
C
CHPV2IU
21000V DC-€46.39
D
CHPV2U
2 napaa1 k VDC€36.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?